項目 | 飛機擴展演習 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.2188 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 2.5“ |
分數大小 | 7機構/ 32“ |
級 | 重型 |
清單編號 | 502 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 6" |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 7機構/ 32“ |
尺寸 | 7機構/ 32“ |
類別 | 飛機 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.6 |
船寬(厘米) | 7 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 清單編號 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TVH8 | 0.0625 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 502 | 6" | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣206元 | |
5TVH9 | 0.0938 | 1.25“ | 3機構/ 32“ | 502 | 6" | 3機構/ 32“ | 3機構/ 32“ | 新台幣194元 | |
5TVJ0 | 0.1250 | 1.625“ | 1機構/ 8“ | 502 | 6" | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣195元 | |
5TVJ2 | 0.1875 | 2 5機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 502 | 6" | 3機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣250元 | |
5TVJ4 | 0.2500 | 2.75“ | 1機構/ 4“ | 912貓 | 6" | - | - | 新台幣277元 | |
5TVJ5 | 0.2812 | 2 15機構/ 16“ | 9機構/ 32“ | 912貓 | 6" | 9機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | 新台幣321元 | |
5TVJ6 | 0.3125 | 3.187“ | 5機構/ 16“ | 912貓 | 6" | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣407元 |