項目 | 螺絲機鑽 |
十進制等效 | 0.1094 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 琥珀 |
長笛長度 | 13機構/ 16“ |
分數大小 | 7機構/ 64“ |
級 | 一般用途 |
材料 | 鈷 |
件數 | 1 |
總長度 | 1 13機構/ 16“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
尺寸 | 7機構/ 64“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5TVT0 | 0.0781 | 11機構/ 16“ | 5機構/ 64“ | 1-11 / 16“ | 5機構/ 64“ | 新台幣40元 | |
5TVT1 | 0.0938 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 32“ | 1.75“ | 3機構/ 32“ | 新台幣56元 | |
5TVT3 | 0.1250 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 1.875“ | 1機構/ 8“ | 新台幣127元 | |
5TVT4 | 0.1406 | 15機構/ 16“ | 9機構/ 64“ | 1 15機構/ 16“ | 9機構/ 64“ | 新台幣73元 | |
5TVT5 | 0.1562 | 1" | 5機構/ 32“ | 2 1機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | 新台幣66元 | |
5TVT6 | 0.1719 | 1 1機構/ 16“ | 11機構/ 64“ | 2.125“ | 11機構/ 64“ | 新台幣74元 | |
5TVT8 | 0.2031 | 1.187“ | 13機構/ 64“ | 2.25“ | 13機構/ 64“ | 新台幣112元 |