項目 | 螺旋點攻 |
完 | 錫 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 2.375“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H2 |
小腿Dia | 0.381“ |
尺寸 | #10 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 7機構/ 8“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | CN |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TWH0 | 基金會 | 2 | 1.625“ | 80 | H2 | 0.141“ | #0 | 5機構/ 16“ | 新台幣73元 | |
5TWH1 | UNC | 2 | 1.75“ | 56 | H2 | 0.141“ | #2 | 7機構/ 16“ | 新台幣685元 | |
5TWH2 | UNC | 2 | 1 13機構/ 16“ | 48 | H2 | 0.141“ | #3 | 1機構/ 2“ | 新台幣611元 | |
5TWH4 | UNC | 2 | 1 15機構/ 16“ | 40 | H2 | 0.141“ | #5 | 5機構/ 8“ | 新台幣83元 | |
5TWH9 | UNC | 2 | 2.125“ | 32 | H3 | 0.168“ | #8 | 3機構/ 4“ | 新台幣254元 | |
5TWJ7 | UNC | 2 | 2.5“ | 20 | H5 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣215元 | |
5TWJ8 | 基金會 | 2 | 2.5“ | 28 | H3 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣387元 |