項目 | 管道龍頭 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.125“ |
瀝青 | 14 |
中徑限制 | 3B |
小腿Dia | 0.688“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
龍頭風格 | 錐體 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.375“ |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | CN |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LWT6 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.437“ | 1機構/ 8“ | 觸底 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,362元 | |
5PXH0 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.312“ | 1機構/ 8“ | 錐體 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,215元 | |
5PXH1 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.437“ | 1機構/ 8“ | 錐體 | 3機構/ 4“ | 新台幣600元 | |
5PXH2 | 4 | 2.437“ | 18 | 0.563“ | 1機構/ 4“ | 錐體 | 1 1機構/ 16“ | 新台幣1,432元 | |
5PXH3 | 4 | 2 9機構/ 16“ | 18 | 0.7“ | 3機構/ 8“ | 錐體 | 1 1機構/ 16“ | 新台幣1,823元 | |
5PXH4 | 4 | 3.125“ | 14 | 0.688“ | 1機構/ 2“ | 錐體 | 1.375“ | 新台幣3,010元 | |
5PXH5 | 5 | 3.25“ | 14 | 0.906“ | 3機構/ 4“ | 錐體 | 1.375“ | 新台幣4,131元 |