項目 | 螺旋鑽,HSS,大塊氧化物,3/32 In |
十進制等效 | 0.0938 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 19.05mm |
分數大小 | 3機構/ 32“ |
級 | 重型 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 44.45mm |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
尺寸 | 3機構/ 32“ |
內含尺寸 | 0.09375 |
類別 | 標準 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 項目 | 總長度 | 尺寸 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UDL7 | 0.0625 | 15.875mm | 1機構/ 16“ | 螺旋鑽,HSS,大塊氧化物,1/16 In | 41.275mm | 1機構/ 16“ | 0.0625 | 新台幣57元 | |
5UDN0 | 0.1250 | 22.225mm | 1機構/ 8“ | 螺旋鑽,HSS,大塊氧化物,1/8 In | 47.625mm | 1機構/ 8“ | 0.125 | 新台幣84元 | |
5UDN2 | 0.1562 | 25.4mm | 5機構/ 32“ | 螺絲機鑽,HSS,大塊氧化物,5/32 In | 52.3875mm | 5機構/ 32“ | 0.15625 | 新台幣89元 | |
5UDN5 | 0.2031 | 30.1625mm | 13機構/ 64“ | 螺絲機鑽,HSS,大塊氧化物,13/64 In | 57.15mm | 13機構/ 64“ | 0.203125 | 新台幣109元 | |
5UDN6 | 0.2188 | 31.75mm | 7機構/ 32“ | 螺絲機鑽,HSS,大塊氧化物,7/32 In | 60.325mm | 7機構/ 32“ | 0.21875 | 新台幣131元 |