項目 | 鑽/水龍頭/擴口器套裝 |
切割方向 | 右手 |
完 | 光明 |
材料 | M2鋼 |
件數 | 6 |
SAE或公制 | 公制 |
刀柄類型 | 1/4“快換六角 |
內含尺寸 | M3 x 0.50,M4 x 0.70,M5 x 0.80,M6 x 1.0,M8 x 1.25和M10 x 1.50 |
絲錐尺寸 | M3 x 0.50,M4 x 0.70,M5 x 0.80,M6 x 1.0,M8 x 1.25和M10 x 1.50 |
類別 | 右手 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8207903085 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | SAE或公制 | 內含尺寸 | 絲錐尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6EXL3 | SAE | #6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20 | #6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20 | 新台幣2,299元 |