項目 | 階梯鑽頭 |
位長 | 3.375“ |
設計 | 雙刃切削刃,3根扁平柄,防滑自啟動刀頭 |
完 | 黑氧化物 |
材料 | 帶氧化塗層的HSS |
長笛數量 | 2 |
孔數 | 13 |
件數 | 1 |
刀柄尺寸 | 3機構/ 8“ |
刀柄類型 | 三層公寓 |
尺寸範圍 | 1/8“至1/2” |
內含尺寸 | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2" |
台階厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | CN |