項目 | 扭力螺絲刀 |
準確性 | +/- 2.5%順時針,+/- 3.5%逆時針 |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
握把類型 | 防滑手柄 |
外殼材質 | CR-V鋼 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 8" |
初級比例增量 | 0.01英寸磅 |
主刻度範圍 | 1.77 至 35.39 英寸-磅。 |
重置類型 | 自動點擊 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
類別 | 電子產品 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 主刻度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
6PAF4 | 0.88至17.7英寸磅 | 新台幣11,702元 |