得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.244“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 稻草/青銅 |
長笛長度 | 63mm |
材料 | 鈷鋼 |
總長度 | 101mm |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 0.244“ |
尺寸 | 6.20mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
型號 | 點類型 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 小腿Dia | 尺寸 | 完 | 長笛長度 | 清單編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5聚2 | 分割點 | 0.228“ | 電線尺寸 | 0.228“ | #1 | 琥珀 | 2.625“ | - | 新台幣47元 | |
5聚3 | 分割點 | 0.221“ | 電線尺寸 | 0.221“ | #2 | 琥珀 | 2.625“ | - | 新台幣229元 | |
5聚5 | 分割點 | 0.209“ | 電線尺寸 | 0.209“ | #4 | 琥珀 | 2.5“ | - | 新台幣261元 | |
5聚7 | 分割點 | 0.204“ | 電線尺寸 | 0.204“ | #6 | 琥珀 | 2.5“ | - | 新台幣37元 | |
5聚8 | 分割點 | 0.201“ | 電線尺寸 | 0.201“ | #7 | 琥珀 | 2.437“ | - | 新台幣205元 | |
5聚9 | 分割點 | 0.199“ | 電線尺寸 | 0.199“ | #8 | 琥珀 | 2.437“ | - | 新台幣814元 | |
5PLZ1 | 分割點 | 0.193“ | 電線尺寸 | 0.193“ | #10 | 琥珀 | 2 5機構/ 16“ | - | 新台幣205元 |