項目 | 拋物線型喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.081“ |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
完 | TiN塗層 |
長笛長度 | 1.125“ |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 2.125“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 0.081“ |
尺寸 | #46 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PRL9 | 0.228“ | 電線尺寸 | 2.625“ | 3.875“ | 0.228“ | #1 | 新台幣39元 | |
6PRN0 | 0.221“ | 電線尺寸 | 2.625“ | 3.875“ | 0.221“ | #2 | 新台幣403元 | |
6PRN1 | 0.213“ | 電線尺寸 | 2.5“ | 3.75“ | 0.213“ | #3 | 新台幣35元 | |
6PRN2 | 0.209“ | 電線尺寸 | 2.5“ | 3.75“ | 0.209“ | #4 | 新台幣357元 | |
6PRN3 | 0.205“ | 電線尺寸 | 2.5“ | 3.75“ | 0.205“ | #5 | 新台幣357元 | |
6PRN4 | 0.204“ | 電線尺寸 | 2.5“ | 3.75“ | 0.204“ | #6 | 新台幣35元 | |
6PRN5 | 0.201“ | 電線尺寸 | 2.437“ | 3.625“ | 0.201“ | #7 | 新台幣475元 |