Westward 6pry9 | 拋物線Jober 鑽頭高速鋼錫 6.8mm | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 6PRY9拋物線形鑽頭高速鋼錫6.8mm | AF2AZE

WESTWARD 6PRY9 拋物線加工鑽頭高速鋼鍍錫 6.8 毫米

有現貨
貨號:AF2AZE 型號:6PRY9

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$56 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目拋物線型喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.267“
尺寸類型公制
TiN塗層
長笛長度69mm
一般用途
材料高速鋼
總長度109mm
點角135學位
點類型分割點
小腿Dia0.267“
尺寸6.80mm

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)0.76
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)0.76
HS代碼8207502055
原產地CN

產品型號

產品型號十進制等效尺寸類型長笛長度總長度小腿Dia尺寸價錢
WESTWARD 6PRV1拋物線形鑽頭高速鋼錫A | AF2AXN 6PRV10.234“2.625“3.875“0.234“A新台幣39元
WESTWARD 6PRV2 拋物線鑽頭高速鋼錫 B | AF2AXP 6PRV20.238“2.75“4"0.238“B新台幣181元
WESTWARD 6PRV3拋物線形鑽頭高速鋼錫C | AF2AXQ 6PRV30.242“2.75“4"0.242“C新台幣44元
WESTWARD 6PRV4拋物線形鑽頭高速鋼錫D | AF2AXR 6PRV40.246“2.75“4"0.246“D新台幣44元
WESTWARD 6PRV6拋物線形鑽頭高速鋼錫G | AF2AXU 6PRV60.261“2.875“4.125“0.261“G新台幣50元
WESTWARD 6PRV7拋物線形鑽頭高速鋼錫H | AF2AXV 6PRV70.266“2.875“4.125“0.266“H新台幣56元
WESTWARD 6PRV8拋物線型鑽頭高速鋼錫I | AF2AXW 6PRV80.272“2.875“4.125“0.272“I新台幣179元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 6PRY9 拋物線加工鑽頭高速鋼鍍錫 6.8 毫米
新台幣56元 /單元