得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氬弧焊絲 |
AWS分類 | ER316L |
容器 | 2磅線軸 |
容器尺寸 | 2磅。 |
集裝箱類型 | 線軸 |
直徑 | 0.035“ |
材料 | 不銹鋼 |
拉伸強度 | 86,000 PSI |
類別 | ER316L |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7223000000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 容器尺寸 | 集裝箱類型 | 直徑 | 材料 | 拉伸強度 | 類別 | 電線類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER308L-023-02 | 2磅。 | 線軸 | 0.023“ | 不銹鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | 新台幣1,211元 | ||
ER308L-023-10 | 10磅。 | 線軸 | 0.023“ | 不銹鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | 新台幣5,628元 | ||
ER308L-030-02 | 2磅。 | 線軸 | 0.03“ | 不銹鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | 新台幣1,174元 | ||
ER308L-030-10 | 10磅。 | 線軸 | 0.03“ | 不銹鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | 新台幣5,020元 | ||
ER308L-030-30 | 30磅。 | 線軸 | 0.03“ | 不銹鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | 新台幣13,908元 | ||
ER308L-035-02 | 2磅。 | 線軸 | 0.035“ | 不銹鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | 新台幣1,156元 | ||
ER308L-035-10 | 10磅。 | 線軸 | 0.035“ | 不銹鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | 新台幣4,881元 |