項目 | 填充金屬 |
AWS分類 | ER80SD2 |
容器尺寸 | 33磅。 |
集裝箱類型 | 線軸 |
直徑 | 0.045“ |
材料 | 低合金鋼 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
船重(kg) | 14.85 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 7229909000 |
型號 | 容器尺寸 | 直徑 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ER90SB3-035-11 | 11磅。 | 0.035“ | 90,000 PSI | 新台幣5,160元 | |
ER90SB3-035-33 | 33磅。 | 0.035“ | 90,000 PSI | 新台幣14,342元 | |
ER90SB3-045-11 | 11磅。 | 0.045“ | 90,000 PSI | 新台幣5,002元 | |
ER90SB3-045-33 | 33磅。 | 0.045“ | 90,000 PSI | 新台幣13,232元 | |
ER80SB2-035-11 | 11磅。 | 0.035“ | 80,000 PSI | 新台幣4,569元 | |
ER80SB2-035-33 | 33磅。 | 0.035“ | 80,000 PSI | 新台幣11,957元 | |
ER80SB2-045-11 | 11磅。 | 0.045“ | 80,000 PSI | 新台幣4,569元 |