項目 | 釬焊金屬 |
容器 | 管 |
直徑 | 1機構/ 8“ |
總長: | 36“ |
材料 | 填充金屬 |
拉伸強度 | 71,000 PSI |
類別 | 低煙青銅 |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8311200000 |
產品 | 型號 | 直徑 | 總長: | 拉伸強度 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUP2-125-01T | 1/8 x 1/2英寸 | 20“ | - | 0%銀 | 28 | 新台幣2,079元 | ||
BCUP3-125-01T | 1/8 x 1/2英寸 | 20“ | - | 5%銀 | 28 | 新台幣6,902元 | ||
BCUP5-125-01T | 1/8 x 1/2英寸 | 20“ | - | 15%銀 | 28 | 新台幣14,767元 | ||
RBCUZND-FC-125-03T | 1機構/ 8“ | 36“ | 70,000 PSI | 鎳/銀 | 22 | 新台幣3,885元 | ||
RBCUZND-FC-094-03T | 3機構/ 32“ | 36“ | 70,000 PSI | 鎳/銀 | 40 | 新台幣3,847元 | ||
LFBFC-125-05T | 1機構/ 8“ | 36“ | 71,000 PSI | 低煙青銅 | 33 | 新台幣5,152元 |