項目 | 焊條 |
AWS分類 | R45 |
容器尺寸 | 10磅。 |
集裝箱類型 | 包裝盒 |
直徑 | 3機構/ 32“ |
總長: | 36“ |
材料 | 碳素鋼 |
拉伸強度 | 52,000 PSI |
船重(kg) | 4.65 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 92.96 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 7215500015 |
原產地 | TR |
產品 | 型號 | 容器尺寸 | 集裝箱類型 | 直徑 | 總長: | 材料 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG45-094-01T | 1磅。 | 管 | 3機構/ 32“ | 36“ | 碳素鋼 | 52,000 PSI | 新台幣443元 | ||
RG60-094-01T | 1磅。 | 管 | 3機構/ 32“ | 36“ | 碳素鋼 | 63,000 PSI | 新台幣450元 | ||
RG60-094-10T | 10磅。 | 包裝盒 | 3機構/ 32“ | 36“ | 碳素鋼 | 63,000 PSI | 新台幣3,146元 | ||
ERAZ92A-063-01T | 1磅。 | 管 | 1機構/ 16“ | 36ft。 | 碳素鋼 | 44公斤 | 新台幣14,213元 | ||
ERAZ92A-094-01T | 1磅。 | 管 | 3機構/ 32“ | 36ft。 | 碳素鋼 | 44公斤 | 新台幣10,787元 | ||
ERTI2-063-01T | 1磅。 | 管 | 1機構/ 16“ | 36ft。 | 鈦合金 | 50,000 PSI | 新台幣6,138元 | ||
ERTI2-094-01T | 1磅。 | 管 | 3機構/ 32“ | 36ft。 | 鈦合金 | 50,000 PSI | 新台幣6,138元 |