向西 Sl101225 |開槽電源位 5 Pk | 40l637 | XNUMXlXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD SL101225開槽電源Bit 5 Pk | AD3QBP 40L637

WESTWARD SL101225 開槽電源位 5 件裝

有現貨
商品名稱: AD3QBP 型號:SL101225交叉編號:40L637

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$444 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電源位
位長2"
鑽頭樣式開槽
總長:2"
材料S2鋼
總長度1"
點大小10-12“
SAE或公制SAE
小腿Dia1機構/ 4“
刀柄尺寸1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)1.27
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)5.08
HS代碼8207903085
原產地TW

產品型號

產品型號點大小包裝。 數量價錢
WESTWARD SL4525開槽電源鑽頭4-5 2英寸5 Pk | AD3QBQ 40L638 SL45254-5“5新台幣444元
WESTWARD SL6825開槽電源鑽頭6-8 2英寸5 Pk | AD3QBR 40L639 SL68256-8“5新台幣405元
WESTWARD SL81025開槽電源鑽頭8-10 2英寸5 Pk | AD3QBT 40L640 SL810258-10“5新台幣444元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD SL101225 開槽電源位 5 件裝
新台幣444元 /盒