Westward T815 | Torx 插入鑽頭編號 8 1 英吋 5 件裝 | 40l602 | XNUMXlXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD T815 Torx 刀片鑽頭編號 8 1 英寸 5 件裝 | AD3QAB 40L602

WESTWARD T815 梅花扳手 8 號 1 英寸 5 件裝

有現貨
商品名稱:AD3QAB 型號:T815交叉編號:40L602

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$456 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入位
位長1"
鑽頭樣式梅花(R)
總長:1"
材料S2鋼
總長度1"
點大小8"
SAE或公制SAE
小腿Dia1機構/ 4“
刀柄尺寸1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.27
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)2.54
HS代碼8207903085
原產地TW

產品型號

產品型號點大小包裝。 數量價錢
WESTWARD T1015 梅花刀頭 5 件裝 | AD3PZU 40L594 T101510“5新台幣45元
WESTWARD T2015 Torx 刀片批頭編號 20 1 英寸 5 件裝 | AD3PZV 40L595 T201520“5新台幣456元
WESTWARD T2515 Torx 刀片批頭編號 25 1 英寸 5 件裝 | AD3PZW 40L596 T251525“5新台幣456元
WESTWARD T2715 Torx 刀片批頭編號 27 1 英寸 5 件裝 | AD3PZX 40L597 T271527“5新台幣456元
WESTWARD T3015 Torx 刀片批頭編號 30 1 英寸 5 件裝 | AD3PZY 40L598 T301530“5新台幣456元
WESTWARD T4015 Torx 刀片批頭編號 40 1 英寸 5 件裝 | AD3PZZ 40L599 T401540“5新台幣456元
WESTWARD T715梅花插入頭7號1英寸5磅| AD3QAA 40L601 T7157"5新台幣456元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD T815 梅花扳手 8 號 1 英寸 5 件裝
新台幣456元 /盒