項目 | 瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 皮膚護理 |
主體材料 | 塑料 |
容量 | 60mL |
瓶蓋顏色 | 皮膚護理 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 39mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 84mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 20-410 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
UPC | 5060442540798 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3923300090 |
原產地 | US |
型號 | 身體顏色 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 直徑 | 身高 | 口 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209629 | 琥珀 | 500mL | 琥珀 | 72mm | 164mm | 寬 | 53-410 毫米 | 新台幣18,991元 | |
209547 | 皮膚護理 | 125mL | 皮膚護理 | 51mm | 98mm | 寬 | 38-410 毫米 | 新台幣10,466元 | |
209549 | 皮膚護理 | 500mL | 皮膚護理 | 72mm | 164mm | 寬 | 53-410 毫米 | 新台幣15,315元 | |
209627 | 琥珀 | 125mL | 琥珀 | 51mm | 98mm | 寬 | 38-410 毫米 | 新台幣14,763元 | |
209048 | 皮膚護理 | 250mL | 皮膚護理 | 61mm | 129mm | 窄 | 24-410 毫米 | 新台幣11,130元 | |
209050 | 皮膚護理 | 1,000mL | 皮膚護理 | 91mm | 210mm | 窄 | 38-430 毫米 | 新台幣10,073元 | |
209628 | 琥珀 | 250mL | 琥珀 | 61mm | 125mm | 寬 | 43-410 毫米 | 新台幣21,575元 |