項目 | 滴管瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 白色 |
主體材料 | LDPE |
容量 | 7mL |
關閉 | 是 |
瓶蓋顏色 | 白清 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
封閉類型 | 滴管 |
螺絲蓋尺寸 | 15-415 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
類別 | 滴管 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 14.61 |
船長(厘米) | 27.46 |
船寬(厘米) | 20.65 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 基本材料 | 身體顏色 | 主體材料 | 容量 | 關閉 | 封蓋材料 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211602 | 5.5“ | 塑料 | 白色 | LDPE | 6mL | - | 聚丙烯 | 13-425 毫米 | - | 詢價
| |
211603 | 5" | 塑料 | 白色 | LDPE | 7mL | - | 聚丙烯 | 15-415 毫米 | 新台幣15,501元 | ||
211604 | 18“ | 塑料 | 白色 | LDPE | 15mL | - | 聚丙烯 | 15-415 毫米 | 新台幣16,345元 | ||
211605 | 18“ | 塑料 | 白色 | LDPE | 30mL | - | 聚丙烯 | 20-410 毫米 | 新台幣18,072元 | ||
211606 | - | 塑料 | 白色 | LDPE | 60mL | - | 聚丙烯 | 20-410 毫米 | 新台幣19,272元 | ||
211620 | - | 塑料 | 白色 | LDPE | 3mL | 是 | 聚丙烯 | 8-425 毫米 | 新台幣16,029元 | ||
211621 | - | 塑料 | 白色 | LDPE | 6mL | 是 | 聚丙烯 | 13-425 毫米 | 新台幣17,702元 |