項目 | 安全塗層瓶 |
可高壓滅菌 | 是 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 三型鈉鈣玻璃 |
容量 | 32盎司。 |
關閉 | 是 |
封蓋材料 | 酚醛 |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 33-400 毫米 |
三方圈 | 波士頓回合 |
船重(kg) | 7.56 |
船高(厘米) | 21.11 |
船長(厘米) | 45.87 |
船寬(厘米) | 36.04 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 完 | 身體顏色 | 主體材料 | 畢業範圍 | 畢業細分 | 身高 | 口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216932 | 瓶 | - | 重設 | 玻璃 | 未指定 | - | 213mm | 寬 | 新台幣3,762元 | |
W216966 | 瓶 | 33mm / 400 | 重設 | 玻璃 | 10至25毫升 | 5ml | 68mm | 寬 | 新台幣5,890元 | |
W216967 | 瓶 | 38mm / 400 | 重設 | 玻璃 | 10至50毫升 | 5ml | 83mm | 寬 | 新台幣3,939元 | |
W216968 | 瓶 | 48mm / 400 | 重設 | 玻璃 | 10至110毫升 | 5ml | 102mm | 寬 | 新台幣4,063元 | |
W216969 | 瓶 | 58mm / 400 | 重設 | 玻璃 | 10至230毫升 | 10mL | 127mm | 寬 | 新台幣5,000元 | |
W216807 | 瓶 | - | 重設 | 玻璃 | 未指定 | - | 94mm | 窄 | 新台幣2,609元 | |
W216946 | 瓶 | - | 琥珀 | 玻璃 | 未指定 | - | 75mm | 寬 | 新台幣3,551元 |