項目 | 樣品瓶 |
容量 | 4mL |
封閉襯裡 | PTFE面14B橡膠襯裡 |
封蓋材料 | 實心黑色酚醛 |
顏色 | 重設 |
直徑 | 15mm |
身高 | 48mm |
材料 | 硼矽酸鹽玻璃,I型 |
頸圍 | 13-425 |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 14.3 |
船長(厘米) | 16.03 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7010905055 |
產品 | 型號 | 封蓋材料 | 顏色 | 直徑 | 身高 | 材料 | 頸圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224802 | - | 重設 | 15mm | 45mm | 硼矽酸鹽玻璃 | 13-425 | 新台幣5,088元 | ||
224812 | - | 琥珀 | 15mm | 45mm | 硼矽酸鹽玻璃 | 13-425 | 新台幣5,893元 | ||
224822 | - | 重設 | 17mm | 38mm | 硼矽酸鹽玻璃 | 15-425 | 新台幣5,891元 | ||
224952 | 開頂黑色酚醛蓋 | 重設 | 15mm | 48mm | 硼矽酸鹽玻璃 | 13-425 | 新台幣4,178元 | ||
W224955 | 開頂黑色酚醛蓋 | 琥珀 | 15mm | 48mm | 硼矽酸鹽玻璃 | 13-425 | - | 詢價
| |
W224694 | 實心頂部黑色酚醛蓋 | 重設 | 15mm | 48mm | 硼矽酸鹽玻璃 | 13-425 | - | 詢價
| |
224882 | 實心黑色酚醛 | 重設 | 15mm | 48mm | 硼矽酸鹽玻璃,I型 | 13-425 | - | 詢價
|