項目 | 樣品瓶 |
容量 | 2mL |
封閉襯裡 | PTFE面14B橡膠襯裡 |
封蓋材料 | 實心黑色酚醛 |
顏色 | 琥珀 |
直徑 | 12mm |
身高 | 38mm |
材料 | 硼矽酸鹽玻璃,I型 |
頸圍 | 8-425 |
船重(kg) | 1.65 |
船高(厘米) | 23.8 |
船長(厘米) | 13.18 |
船寬(厘米) | 9.22 |
HS代碼 | 7010905055 |
產品 | 型號 | 封蓋材料 | 顏色 | 直徑 | 身高 | 材料 | 頸圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224801 | - | 重設 | 12mm | 35mm | 硼矽酸鹽玻璃 | 8-425 | 新台幣4,811元 | ||
224811 | - | 琥珀 | 12mm | 35mm | 硼矽酸鹽玻璃 | 8-425 | - | 詢價
| |
224821 | - | 琥珀 | 15mm | 28mm | 硼矽酸鹽玻璃 | 13-425 | 新台幣5,505元 | ||
W224954 | 開頂黑色酚醛蓋 | 琥珀 | 12mm | 35mm | 硼矽酸鹽玻璃 | 8-425 | 新台幣6,520元 | ||
224881 | 實心黑色酚醛 | 重設 | 12mm | 38mm | 硼矽酸鹽玻璃,I型 | 8-425 | 新台幣9,315元 | ||
224981 | 實心黑色酚醛 | 琥珀 | 12mm | 38mm | 硼矽酸鹽玻璃,I型 | 8-425 | - | 詢價
| |
W224581 | 實心黑色酚醛 | 重設 | 12mm | 38mm | 硼矽酸鹽玻璃,I型 | 8-425 | 新台幣18,794元 |