項目 | 低溫瓶冷凍箱 |
顏色 | 白色 |
預約資料 | 垂直5 mL樣品瓶,水平10 mL和50 mL |
材料 | 瓦楞紙板 |
最高 溫度 範圍(F) | -196攝氏度 |
總高度 | 3.75“ |
總長度 | 5" |
總寬度 | 5" |
船重(kg) | 2.3 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 40.89 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 4819100040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 預約資料 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
W651600 | 湖水綠 | 1-2 mL小瓶 | 1.75“ | 新台幣7,755元 | ||
W651600-XL | 湖水綠 | 垂直5 mL樣品瓶,水平10 mL和50 mL | 3.75“ | 新台幣7,134元 | ||
W651601 | 黃 | 1-2 mL小瓶 | 1.75“ | 新台幣7,755元 | ||
W651601-XL | 黃 | 垂直5 mL樣品瓶,水平10 mL和50 mL | 3.75“ | 新台幣7,134元 | ||
W651602 | 馬卡龍粉 | 1-2 mL小瓶 | 1.75“ | 新台幣7,755元 | ||
W651602-XL | 馬卡龍粉 | 垂直5 mL樣品瓶,水平10 mL和50 mL | 3.75“ | 新台幣7,134元 | ||
W651603 | 白色 | 1-2 mL小瓶 | 1.75“ | 新台幣7,755元 |