項目 | 注射器 |
主體材料 | 硼矽酸鹽玻璃 |
容量 | 10mL |
材料 | 硼矽酸鹽玻璃 |
類別 | 魯爾(Dosys)155 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.01 |
船長(厘米) | 15.01 |
船寬(厘米) | 10.01 |
HS代碼 | 8422309160 |
型號 | 主體材料 | 容量 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
W852026 | 硼矽酸鹽玻璃/不銹鋼/鎳鉻黃銅 | 5mL | 硼矽酸鹽玻璃/不銹鋼/鎳鉻黃銅 | 2環,集成魯爾鎖 | 新台幣14,294元 | |
W852028 | 硼矽酸鹽玻璃/不銹鋼/鎳鉻黃銅 | 10mL | 硼矽酸鹽玻璃/不銹鋼/鎳鉻黃銅 | 2環,集成魯爾鎖 | 新台幣16,247元 | |
W851000 | 硼矽酸鹽玻璃 | 1mL | 硼矽酸鹽玻璃 | 魯爾(Dosys)155 | 新台幣2,563元 | |
W851002 | 硼矽酸鹽玻璃 | 5mL | 硼矽酸鹽玻璃 | 魯爾(Dosys)155 | 新台幣2,588元 | |
W851006 | 硼矽酸鹽玻璃 | 20mL | 硼矽酸鹽玻璃 | 魯爾(Dosys)155 | 新台幣2,806元 | |
W851008 | 硼矽酸鹽玻璃 | 1mL | 硼矽酸鹽玻璃 | Luer Lock Metal,Dosys 155 | 新台幣3,572元 | |
W851010 | 硼矽酸鹽玻璃 | 2mL | 硼矽酸鹽玻璃 | Luer Lock Metal,Dosys 155 | 新台幣3,572元 |