項目 | 電動靜液壓試驗泵 |
發動機RPM | 1725 |
發動機/馬達類型 | 電 |
測量 | 甘油填充,0至2000 psi |
GPM | 1 |
身高 | 18“ |
HP | 1 |
Hz | 60 |
進口 | 3/4“母GHT |
總長: | 16“ |
潤滑 | 30W無清潔劑液壓油 |
材料 | 金屬 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
資訊插座&面板 | 1/2" FNPT 旋轉接頭 |
段落 | 1 |
安全閥 | 可調壓力 |
軸尺寸 | 5/8" 空心 |
類別 | 三缸柱塞,正排量 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 47.17 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8413190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 引擎品牌 | 測量 | 總長: | 潤滑 | 最大。 壓力 | 資訊插座&面板 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29200 | 靜水壓試驗泵 | - | - | - | - | 300 PSI | 1/4“ MNPT自10 Ft。輸出軟管 | 手動操作 | 新台幣10,097元 | ||
29201 | 靜水壓試驗泵 | - | - | - | - | - | 1/4“ MNPT自10 Ft。輸出軟管 | 手動操作 | 新台幣10,880元 | ||
29900 | 靜水壓試驗泵 | - | - | - | - | - | 1/4“ MNPT自10 Ft。輸出軟管 | 手動操作 | 新台幣23,508元 | ||
46501 | 靜水壓試驗泵 | B&S | 甘油填充,0至600 psi | 28“ | 泵 40W 非清潔劑油,20 盎司,齒輪箱 80/90W 齒輪油,16 盎司 | 500 PSI | 3/4“ MNPT | 三隔膜,正排量 | 新台幣17,266元 | ||
465010 | 靜水壓試驗泵 | 本田 | 甘油填充,0至600 psi | 28“ | 泵 40W 非清潔劑油,20 盎司,齒輪箱 80/90W 齒輪油,16 盎司 | 500 PSI | 3/4“ MNPT | 三隔膜,正排量 | 新台幣160,139元 | ||
39300 | 電動靜液壓試驗泵 | - | 甘油填充,0至600 psi | 14“ | 底盤油脂 | 300 PSI | 9/16“ -18 JCIF公頭 | 雙活塞,正排量 | 新台幣41,063元 | ||
35100 | 電動靜液壓試驗泵 | - | 甘油填充,0至2000 psi | 16“ | 底盤油脂 | 500 PSI | 1/2" FNPT 旋轉接頭 | 雙活塞,正排量 | 新台幣57,904元 |