項目 | 直流電源電磁閥 |
安培 | 100/50 |
線圈類型 | 孤立 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單相NO |
接觸材料 | 銀合金 |
佔空比 | 連續 |
擴展模組 | 防塵 |
安裝座 | Std.標準Bracket托架 |
UPC | 786710103636 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安培 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 佔空比 | 擴展模組 | 安裝座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120-105711 | 100 | 單相NO | 銀合金 | 連續 | 防塵防水 | Std.標準Bracket托架 | 新台幣1,326元 | ||
120-106131 | 80 | 單相NO | 銅 | 斷斷續續的 | 防塵防水 | Std.標準Bracket托架 | 新台幣893元 | ||
120-106132 | 80 | 單相NO | 銅 | 斷斷續續的 | 防塵防水 | L型支架 | 新台幣902元 | ||
124-105111 | 100/50 | 單相NO | 銀合金 | 連續 | 防塵 | Std.標準Bracket托架 | 新台幣2,694元 | ||
124-114111 | 100/50 | 單相NO | 銀合金 | 連續 | 防塵 | Std.標準Bracket托架 | 新台幣2,489元 | ||
124-305111 | 100/50 | 單刀雙擲 | 銀合金 | 連續 | 防塵 | Std.標準Bracket托架 | 新台幣4,231元 | ||
124-314111 | 100/50 | 單刀雙擲 | 銀合金 | 連續 | 防塵 | - | 新台幣4,396元 |