項目 | 低壓溫控器 |
顏色 | 白色 |
控制範圍 | 50度至90度F |
深度 | 1.625“ |
風扇切換 | 自動開啟 |
身高 | 4.5“ |
安裝 | 直式 |
功率法 | 硬 |
系統切換 | 熱冷卻 |
端子名稱 | RH,RC,Y,W,G,O,B,A |
UPC | 694777032168 |
電壓 | 24 VAC |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 9032100030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 階段熱 | 控制範圍 | 深度 | 端子名稱 | 信號寬度 | 顯示屏 | 顯示類型 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F79-111 | 2 | 45度至90度F | 1.125“ | R,C,W2,Y,G,O / B,E,L | 5.125“ | 數字 | - | 3.75“ | 新台幣2,314元 | ||
1E30N-910 | - | 50度至90度F | 1.5“ | 相對濕度 | 2.75“ | - | - | 4.5“ | 新台幣1,859元 | ||
1F56N-444 | - | 50度至90度F | 1.625“ | RH,RC,Y,W,G,O,B,A | 4.5“ | - | - | 3.25“ | 新台幣1,653元 | ||
1E50N-301 | - | 50度至90度F | 1.625“ | 相對濕度 | 3.25“ | - | - | 4.5“ | 新台幣1,428元 | ||
1F80-361 | 1 | 45度至90度F | 1.25“ | RH,RC,C,Y,W,G,O,B | 6" | - | 背光 | 3.75“ | 新台幣3,995元 | ||
1C20-101 | - | 50度至90度F | 1.5“ | 相對濕度 | 2.875“ | - | - | 3.75“ | 新台幣698元 | ||
1C21-101 | - | 50度至90度F | 1.5“ | R,Y | 2.875“ | - | - | 3.75“ | 新台幣639元 |