項目 | 氣閥 |
環境溫度。 範圍 | -40至175度F |
交流電 | 0.54 |
tu | 300,000 |
線圈電壓 | 24 |
氣體類型 | NG / LP |
點火方式 | 兩階段間歇或熱表麵點火 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
壓力設定範圍 | 1.5至3.5英寸WC |
閥門類型 | 快速開放 |
船重(kg) | 1.14 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 交流電 | tu | 線圈電壓 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36H32-304 | -40至175度F | 0.41 | 230,000 | 24 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 快速開放 | 新台幣10,503元 | ||
36C03-300 | -40至175度F | 0.23 | 230,000 | 24 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 快速開放 | 新台幣7,910元 | ||
36H32-423 | -40至175度F | 0.41 | 300,000 | 24 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 快速開放 | 新台幣8,348元 | ||
764-742 | 32至175度F | - | 142,000 | 30mV | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 氣體駕駛員安全 | 新台幣7,528元 | ||
36C03U-433. | -40至175度F | 0.23 | 280,000 | 750mV | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 快速開放 | 新台幣11,701元 | ||
36C03-433 | -40至175度F | 0.23 | 280,000 | 24 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 快速開放 | 新台幣10,457元 | ||
36C03-333 | -40至175度F | 0.23 | 230,000 | 24 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 快速開放 | 新台幣8,021元 |