項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 0 |
ANSI切克 | 0 |
ANSI穿刺牛頓 | 0 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 0 |
ANSI / ISEA削減水平 | 5 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 0 |
背材 | 高性能纖維和不銹鋼 |
塗層材料 | 未塗佈 |
顏色 | 白色 |
袖口 | 針織 |
切 | 無縫針織 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 高性能纖維和不銹鋼 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 7 |
手 | 懷有二心的 |
內膽材質 | 無襯裡 |
掌材 | 高性能纖維和不銹鋼 |
耐穿刺 | 沒有 |
尺寸 | XL |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | Regular |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 6116938800 |