得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手拍 |
完 | 未塗佈 |
清單編號 | 7305 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | 2B |
小腿Dia | 0.168“ |
尺寸 | #8 |
龍頭風格 | 錐體 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | UNC |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15184 | 錐體 | 5305 | 3 | 9機構/ 16“ | UNC | 1.875“ | 40 | H2 | 新台幣409元 | ||
15185 | 插頭 | 5305 | 3 | 9機構/ 16“ | UNC | 1.875“ | 40 | H2 | 新台幣397元 | ||
15186 | 觸底 | 5305 | 3 | 9機構/ 16“ | UNC | 1.875“ | 40 | H2 | 新台幣399元 | ||
15209 | 錐體 | 5305 | 3 | 5機構/ 8“ | UNC | 1 15機構/ 16“ | 40 | H2 | 新台幣407元 | ||
15210 | 插頭 | 5305 | 3 | 5機構/ 8“ | UNC | 1 15機構/ 16“ | 40 | H2 | 新台幣406元 | ||
15211 | 觸底 | 5305 | 3 | 5機構/ 8“ | UNC | 1 15機構/ 16“ | 40 | H2 | 新台幣440元 | ||
15237 | 錐體 | 5305 | 3 | 11機構/ 16“ | UNC | 2" | 32 | H3 | 新台幣339元 |