項目 | 手動水龍頭套 |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 光明 |
長笛 | 4 |
清單編號 | 5353 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
件數 | 3 |
總長度 | 4 15機構/ 32“ |
瀝青 | 2.5mm |
中徑限制 | D7 |
小腿Dia | 0.652“ |
尺寸 | M20 |
龍頭風格 | 5353 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2" |
螺紋類型 | 公制 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 瀝青 | 尺寸類型 | 完 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14800 | 1.25mm | 公制 | 未塗佈 | D5 | 0.318“ | M8 | - | 1.125“ | 新台幣1,651元 | |
14816 | 1.5mm | 公制 | 未塗佈 | D6 | 0.381“ | M10 | - | 1.25“ | 新台幣2,370元 | |
14832 | 1.75mm | 公制 | 未塗佈 | D6 | 0.367“ | M12 | - | 1 21機構/ 32“ | 新台幣3,690元 | |
14848 | 2.0mm | 公制 | 光明 | D7 | 0.429“ | M14 | 5353 | 1 23機構/ 32“ | 新台幣5,547元 | |
14864 | 2.0mm | 公制 | 光明 | D7 | 0.48“ | M16 | 5353 | 1 13機構/ 16“ | 新台幣6,742元 | |
14880 | 2.5mm | 公制 | 光明 | D7 | 0.542“ | M18 | 5353 | 1 13機構/ 16“ | 新台幣9,147元 | |
14912 | 3mm | 公制 | 光明 | D8 | 0.76“ | M24 | 5353 | 2 7機構/ 32“ | 新台幣16,716元 |