項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 光明 |
清單編號 | 5364 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 0.70mm |
中徑限制 | D6 |
小腿Dia | 0.168“ |
尺寸 | M4 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 8“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 龍頭風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16074 | 15機構/ 16“ | 3 | 3.375“ | 1.75mm | D11 | 0.367“ | M12 | 觸底 | 新台幣1,935元 | |
16073 | 15機構/ 16“ | 3 | 3.375“ | 1.75mm | D11 | 0.367“ | M12 | 插頭 | 新台幣1,800元 | |
16072 | 47機構/ 64“ | 3 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 0.381“ | M10 | 觸底 | 新台幣1,110元 | |
16071 | 47機構/ 64“ | 3 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 0.381“ | M10 | 插頭 | 新台幣1,054元 | |
16070 | 11機構/ 16“ | 3 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 觸底 | 新台幣892元 | |
16069 | 11機構/ 16“ | 3 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 插頭 | 新台幣890元 | |
16064 | 3機構/ 8“ | 3 | 2.5“ | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 觸底 | 新台幣725元 |