項目 | 管道龍頭 |
完 | 未塗佈 |
清單編號 | 5320 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.125“ |
瀝青 | 14 |
小腿Dia | 0.688“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
龍頭風格 | 錐體 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16201 | 5320 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.313“ | 1機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 新台幣1,660元 | |
16204 | 5320 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.313“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,553元 | |
16205 | 5320 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.438“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,390元 | |
16212 | 5320 | 4 | 2.437“ | 18 | 0.563“ | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣1,645元 | |
16217 | 5320 | 4 | 2 9機構/ 16“ | 18 | 0.7“ | 3機構/ 8“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣2,059元 | |
16227 | 5320 | 5 | 3.25“ | 14 | 0.906“ | 3機構/ 4“ | 1.375“ | 新台幣5,133元 | |
16232 | 5320 | 5 | 3.75“ | 11.5 | 1.125“ | 1" | 1.75“ | 新台幣6,807元 |