項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 5902TC |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2 15機構/ 16“ |
瀝青 | 16 |
中徑限制 | H7 |
小腿Dia | 0.381“ |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 1.37 |
船長(厘米) | 9.58 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 總長度 | 螺紋類型 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18765 | 15機構/ 16“ | 5912TC | 3.375“ | 粗 | 1.75mm | D11 | 0.367“ | M12 | 新台幣2,367元 | |
18764 | 3機構/ 4“ | 5910TC | 2 15機構/ 16“ | 粗 | 1.50mm | D10 | 0.381“ | M10 | 新台幣1,399元 | |
18762 | 11機構/ 16“ | 5910TC | 2 23機構/ 32“ | 粗 | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 新台幣1,226元 | |
18761 | 11機構/ 16“ | 5912TC | 2 23機構/ 32“ | 粗 | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 新台幣1,205元 | |
18760 | 5機構/ 8“ | 5910TC | 2.5“ | 粗 | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 新台幣1,082元 | |
18759 | 5機構/ 8“ | 5912TC | 2.5“ | 粗 | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 新台幣1,082元 | |
18757 | 1機構/ 2“ | 5912TC | 2.375“ | 粗 | 0.80mm | D7 | 0.194“ | M5 | 新台幣1,039元 |