項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 錫 |
清單編號 | 2364 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.5“ |
瀝青 | 1.00mm |
中徑限制 | D8 |
小腿Dia | 0.255“ |
尺寸 | M6 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 5機構/ 8“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 龍頭風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19940 | 15機構/ 16“ | 3 | 3.375“ | 1.75mm | D11 | 0.367“ | M12 | 觸底 | 新台幣2,107元 | |
19939 | 15機構/ 16“ | 3 | 3.375“ | 1.75mm | D11 | 0.367“ | M12 | 插頭 | 新台幣2,113元 | |
19938 | 47機構/ 64“ | 3 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 0.381“ | M10 | 觸底 | 新台幣1,207元 | |
19937 | 47機構/ 64“ | 3 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 0.381“ | M10 | 插頭 | 新台幣1,324元 | |
19936 | 11機構/ 16“ | 3 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 觸底 | 新台幣1,043元 | |
19935 | 11機構/ 16“ | 3 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 插頭 | 新台幣1,043元 | |
19934 | 3機構/ 8“ | 3 | 2.5“ | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 觸底 | 新台幣844元 |