項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 錫 |
清單編號 | 2512 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2 15機構/ 16“ |
瀝青 | 1.50mm |
中徑限制 | D10 |
小腿Dia | 0.381“ |
尺寸 | M10 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 1.37 |
船長(厘米) | 9.58 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2512 | 觸底 | 2512 | 4 | 15機構/ 16“ | 粗 | 3.375“ | 1.75mm | D11 | 新台幣2,046元 | |
2512 | 觸底 | 2512 | 4 | 11機構/ 16“ | 粗 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 新台幣1,034元 | |
2512 | 觸底 | 2512 | 4 | 5機構/ 8“ | 粗 | 2.5“ | 1.00mm | D8 | 新台幣877元 | |
2512 | 觸底 | 2512 | 4 | 1機構/ 2“ | 粗 | 2.375“ | 0.80mm | D7 | 新台幣837元 | |
2512 | 觸底 | 2512 | 4 | 3機構/ 8“ | 粗 | 2.125“ | 0.70mm | D6 | 新台幣894元 | |
2512 | 觸底 | 2512 | 4 | 5機構/ 16“ | 粗 | 1 15機構/ 16“ | 0.50mm | D5 | 新台幣1,059元 | |
2510 | 插頭 | 2510 | 4 | 15機構/ 16“ | 粗 | 3.375“ | 1.75mm | D11 | 新台幣1,872元 |