項目 | 手拍 |
完 | 光明 |
清單編號 | 5353 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 6" |
瀝青 | 4.00mm |
中徑限制 | D9 |
小腿Dia | 1.233“ |
尺寸 | M36 |
龍頭風格 | 錐體 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3" |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14944 | 插頭 | 5353 | 4 | 3" | 粗 | 6" | 4.00mm | D9 | 新台幣46,155元 | |
14943 | 觸底 | 5353 | 4 | 3" | 粗 | 6" | 4.00mm | D9 | 新台幣18,259元 | |
5353 | 插頭 | 5353 | 4 | 3" | 粗 | 6" | 4.00mm | D9 | 新台幣15,250元 | |
14928 | 插頭 | 5353 | 4 | 2 9機構/ 16“ | 粗 | 5.437“ | 3.50mm | D9 | 新台幣36,193元 | |
14927 | 觸底 | 5353 | 4 | 2 9機構/ 16“ | 粗 | 5.437“ | 3.50mm | D9 | 新台幣10,503元 | |
5353 | 插頭 | 5353 | 4 | 2 9機構/ 16“ | 粗 | 5.437“ | 3.50mm | D9 | 新台幣13,130元 | |
5353 | 錐體 | 5353 | 4 | 2 9機構/ 16“ | 粗 | 5.437“ | 3.50mm | D9 | 新台幣10,736元 |