項目 | 螺旋點攻 |
完 | 黑氧化物 |
清單編號 | 8301 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 1.75“ |
瀝青 | 56 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.141“ |
尺寸 | #2 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 17機構/ 64“ |
螺紋類型 | UNC |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5367075 | 基金會 | 3 | 4 11機構/ 16“ | 14 | H4 | 0.697“ | 7機構/ 8“ | 1 11機構/ 32“ | 新台幣5,434元 | |
5367068 | UNC | 3 | 4 11機構/ 16“ | 9 | H4 | 0.697“ | 7機構/ 8“ | 1 11機構/ 32“ | 新台幣5,709元 | |
5365803 | 基金會 | 3 | 2.375“ | 28 | H3 | 0.22“ | #12 | 37機構/ 64“ | 新台幣777元 | |
5365800 | UNC | 3 | 2.375“ | 24 | H3 | 0.22“ | #12 | 37機構/ 64“ | 新台幣776元 | |
5365769 | 基金會 | 3 | 2.125“ | 36 | H2 | 0.168“ | #8 | 29機構/ 64“ | 新台幣702元 | |
5365706 | 基金會 | 3 | 2" | 40 | H2 | 0.141“ | #6 | 13機構/ 32“ | 新台幣719元 | |
5357275 | 基金會 | 2 | 1.875“ | 48 | H2 | 0.141“ | #4 | 11機構/ 32“ | 新台幣835元 |