項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 黑氧化物 |
清單編號 | 8354 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2 15機構/ 16“ |
瀝青 | 1.50mm |
中徑限制 | D10 |
小腿Dia | 0.381“ |
尺寸 | M10 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 1.37 |
船長(厘米) | 9.58 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 小腿Dia | 完 | 清單編號 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT215002 | 6mm | 氮化鈦+鉻碳/碳 | GT21 | M6 | 插頭 | 25機構/ 64“ | 粗 | 高速鋼-E-PM | 新台幣903元 | |
GT215006 | 11mm | 氮化鈦+鉻碳/碳 | GT21 | M14 | 插頭 | 25機構/ 32“ | 粗 | 高速鋼-E-PM | 新台幣7,321元 | |
5364726 | 0.8“ | 黑氧化物 | 8304 | 1" | 修改底 | 63機構/ 64“ | UNC | 高速鋼-E | 新台幣10,417元 | |
5364721 | 0.697“ | 黑氧化物 | 8304 | 7機構/ 8“ | 修改底 | 23機構/ 32“ | 基金會 | 高速鋼-E | 新台幣8,078元 | |
5364714 | 0.697“ | 黑氧化物 | 8304 | 7機構/ 8“ | 修改底 | 53機構/ 64“ | UNC | 高速鋼-E | 新台幣7,799元 | |
5365637 | 0.48“ | 黑氧化物 | 8354 | M16 | 修改底 | 1 3機構/ 32“ | 精細 | 高速鋼-E | 新台幣4,982元 | |
5365625 | 0.367“ | 黑氧化物 | 8354 | M12 | 修改底 | 15機構/ 16“ | 粗 | 高速鋼-E | 新台幣2,851元 |