項目 | 螺旋點攻 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 8301TC |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.5“ |
瀝青 | 20 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.255“ |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 19機構/ 32“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5366406 | 1.5“ | 8301TC | 3 | UNC | 5.125“ | 8 | H4 | 0.8“ | 新台幣9,359元 | |
5367076 | 1 11機構/ 32“ | 8301TC | 3 | 基金會 | 4 11機構/ 16“ | 14 | H4 | 0.697“ | 新台幣6,794元 | |
5367069 | 1 11機構/ 32“ | 8301TC | 3 | UNC | 4 11機構/ 16“ | 9 | H4 | 0.697“ | 新台幣6,949元 | |
5366137 | 63機構/ 64“ | 8301TC | 3 | 基金會 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429“ | 新台幣2,886元 | |
5366133 | 63機構/ 64“ | 8301TC | 3 | UNC | 3.593 | 12 | H3 | 0.429“ | 新台幣2,841元 | |
5367062 | 1 13機構/ 64“ | 8301TC | 3 | 基金會 | 4.25“ | 16 | H3 | 0.59“ | 新台幣5,259元 | |
5367035 | 1 13機構/ 64“ | 8301TC | 3 | UNC | 4.25“ | 10 | H3 | 0.59“ | 新台幣5,351元 |