項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 黑氧化物 |
清單編號 | 8304 |
材料 | 高釩高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3.375“ |
瀝青 | 13 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.367“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 5機構/ 8“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5390220 | 3 | 2" | 32 | 0.141“ | #6 | 9機構/ 32“ | UNC | 新台幣997元 | |
5390225 | 3 | 2.125“ | 32 | 0.168“ | #8 | 9機構/ 32“ | UNC | 新台幣1,020元 | |
5390230 | 3 | 2.375“ | 32 | 0.194“ | #10 | 9機構/ 32“ | 基金會 | 新台幣1,006元 | |
5390232 | 3 | 2.5“ | 20 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | UNC | 新台幣1,127元 | |
5390234 | 3 | 2.5“ | 28 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 23機構/ 64“ | 基金會 | 新台幣1,150元 | |
5390236 | 3 | 2 23機構/ 32“ | 18 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 15機構/ 32“ | UNC | 新台幣1,280元 | |
5390238 | 3 | 2 23機構/ 32“ | 24 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 25機構/ 64“ | 基金會 | 新台幣979元 |