項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 黑氧化物 |
清單編號 | 8354 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2 15機構/ 16“ |
瀝青 | 1.50mm |
中徑限制 | D10 |
小腿Dia | 0.381“ |
尺寸 | M10 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 1.37 |
船長(厘米) | 9.58 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5364710 | 修改底 | 8304 | 4 | 19機構/ 32“ | 基金會 | 4.25“ | 16 | H5 | 新台幣4,988元 | |
5364703 | 修改底 | 8304 | 4 | 53機構/ 64“ | UNC | 4.25“ | 10 | H5 | 新台幣5,011元 | |
5356748 | 修改底 | 8304 | 2 | 15機構/ 64“ | 基金會 | 1.875“ | 48 | H2 | 新台幣1,200元 | |
5356668 | 修改底 | 8304 | 2 | 7機構/ 16“ | UNC | 1.75“ | 56 | H2 | 新台幣1,823元 | |
5364695 | 修改底 | 8304 | 3 | 33機構/ 64“ | 基金會 | 3 13機構/ 16“ | 18 | H5 | 新台幣3,860元 | |
5364687 | 修改底 | 8304 | 3 | 3機構/ 4“ | UNC | 3 13機構/ 16“ | 11 | H5 | 新台幣3,761元 | |
5364677 | 修改底 | 8304 | 3 | 33機構/ 64“ | 基金會 | 3.593 | 18 | H3 | 新台幣3,554元 |