項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 5502TC |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.375“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 0.194“ |
尺寸 | #10 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 5機構/ 8“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.91 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 6.45 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋類型 | 清單編號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5512TC | 粗 | 5512TC | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 0.381“ | M10 | 3機構/ 4“ | 新台幣260元 | |
5512TC | 粗 | 5512TC | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 11機構/ 16“ | 新台幣1,131元 | |
5512TC | 粗 | 5512TC | 2.5“ | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 5機構/ 8“ | 新台幣1,059元 | |
5512TC | 粗 | 5512TC | 1 15機構/ 16“ | 0.50mm | D5 | 0.141“ | M3 | 5機構/ 16“ | 新台幣1,092元 | |
5502TC | UNC | 5502TC | 2 15機構/ 16“ | 16 | H5 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,460元 | |
5502TC | UNC | 5502TC | 2.5“ | 20 | H4 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,116元 | |
5502TC | UNC | 5502TC | 2.125“ | 32 | H3 | 0.168“ | #8 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,053元 |