項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 光明 |
清單編號 | 5510 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 1 15機構/ 16“ |
瀝青 | 0.50mm |
中徑限制 | D5 |
小腿Dia | 0.141“ |
尺寸 | M3 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 5機構/ 16“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.91 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 6.45 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 龍頭風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5512 | 3機構/ 4“ | 5512 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 0.381“ | M10 | 觸底 | 新台幣943元 | |
5512 | 11機構/ 16“ | 5512 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 觸底 | 新台幣831元 | |
5512 | 5機構/ 8“ | 5512 | 2.5“ | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 觸底 | 新台幣750元 | |
17271 | 1機構/ 2“ | 5512 | 2.375“ | 0.80mm | D7 | 0.194“ | M5 | 觸底 | 新台幣707元 | |
5512 | 3機構/ 8“ | 5512 | 2.125“ | 0.70mm | D6 | 0.168“ | M4 | 觸底 | 新台幣735元 | |
5512 | 5機構/ 16“ | 5512 | 1 15機構/ 16“ | 0.50mm | D5 | 0.141“ | M3 | 觸底 | 新台幣915元 | |
5510 | 11機構/ 16“ | 5510 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 插頭 | 新台幣787元 |