項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 光明 |
清單編號 | 5900 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.168“ |
尺寸 | #8 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 8“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.91 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 6.45 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 總長度 | 螺紋類型 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5912 | 15機構/ 16“ | 5912 | 3.375“ | 粗 | 1.75mm | D11 | 0.367“ | M12 | 新台幣1,615元 | |
18264 | 3機構/ 4“ | 5910 | 2 15機構/ 16“ | 粗 | 1.50mm | D10 | 0.381“ | M10 | 新台幣941元 | |
18262 | 11機構/ 16“ | 5910 | 2 23機構/ 32“ | 粗 | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 新台幣810元 | |
5912 | 11機構/ 16“ | 5912 | 2 23機構/ 32“ | 粗 | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 新台幣852元 | |
18260 | 5機構/ 8“ | 5910 | 2.5“ | 粗 | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 新台幣699元 | |
5912 | 5機構/ 8“ | 5912 | 2.5“ | 粗 | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 新台幣796元 | |
5912 | 1機構/ 2“ | 5912 | 2.375“ | 粗 | 0.80mm | D7 | 0.194“ | M5 | 新台幣761元 |