項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 錫 |
清單編號 | 5910T |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2 23機構/ 32“ |
瀝青 | 1.25mm |
中徑限制 | D9 |
小腿Dia | 0.318“ |
尺寸 | M8 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 11機構/ 16“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 1.37 |
船長(厘米) | 9.58 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 總長度 | 螺紋類型 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5910T | 3機構/ 4“ | 5910T | 2 15機構/ 16“ | 粗 | 1.50mm | D10 | 0.381“ | M10 | 新台幣1,212元 | |
5910T | 5機構/ 8“ | 5910T | 2.5“ | 粗 | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 新台幣937元 | |
5912T | 5機構/ 8“ | 5912T | 2.5“ | 粗 | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 新台幣900元 | |
5912T | 1機構/ 2“ | 5912T | 2.375“ | 粗 | 0.80mm | D7 | 0.194“ | M5 | 新台幣903元 | |
5912T | 3機構/ 8“ | 5912T | 2.125“ | 粗 | 0.70mm | D6 | 0.168“ | M4 | 新台幣846元 | |
5902T | 15機構/ 16“ | 5902T | 3.375“ | UNC | 13 | H7 | 0.367“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,067元 | |
18345 | 3機構/ 4“ | 5900T | 2 15機構/ 16“ | UNC | 16 | H5 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,152元 |