得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 氮化鈦+鉻碳/碳 |
清單編號 | GT20 |
材料 | 高速鋼-E-PM |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3 35機構/ 64“ |
瀝青 | 1.00mm |
中徑限制 | D10 |
小腿Dia | 7mm |
尺寸 | M10 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 左手 |
螺紋長度 | 25機構/ 64“ |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 2.68 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋方向 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT20 | 插頭 | GT20 | 2 | 左手 | 5機構/ 8“ | 粗 | 1 15機構/ 16“ | 0.50mm | 新台幣1,665元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 2 | 左手 | 21機構/ 64“ | 粗 | 2.125“ | 0.70mm | 新台幣1,773元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 2 | 左手 | 15機構/ 32“ | 粗 | 2.375“ | 0.80mm | 新台幣1,711元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 3 | 左手 | 15機構/ 32“ | 粗 | 2.5“ | 1.00mm | 新台幣1,918元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 3 | 左手 | 7機構/ 16“ | 精細 | 2 23機構/ 32“ | 1.00mm | 新台幣2,217元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 3 | 左手 | 31機構/ 64“ | 粗 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | 新台幣2,005元 | |
GT20 | 插頭 | GT20 | 3 | 左手 | 17機構/ 32“ | 粗 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | 新台幣2,125元 |