項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | GT20 |
材料 | 高速鋼-E-PM |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4 21機構/ 64“ |
瀝青 | 2.00mm |
中徑限制 | 6高 |
小腿Dia | 11mm |
尺寸 | M14 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 左手 |
螺紋長度 | 25機構/ 32“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT20 | UNC | 2 | 1.875“ | 40 | 2BX | 0.141“ | #4 | 9機構/ 16“ | 新台幣838元 | |
GT20 | UNC | 2 | 2" | 32 | 2BX | 0.141“ | #6 | 23機構/ 64“ | - | 詢價
|
GT20 | UNC | 2 | 2.125“ | 32 | 3BX | 0.168“ | #8 | 5機構/ 16“ | 新台幣1,534元 | |
GT205040 | UNC | 3 | 2.375“ | 24 | 3BX | 0.194“ | #10 | 15機構/ 32“ | 新台幣1,544元 | |
GT20 | UNC | 3 | 2.5“ | 20 | 2BX | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 新台幣1,675元 | |
GT20 | UNC | 3 | 2.5“ | 20 | 3BX | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 新台幣1,870元 | |
GT20 | UNC | 3 | 2 23機構/ 32“ | 18 | 2BX | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 31機構/ 64“ | 新台幣1,884元 |