得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 敲打 |
尺寸類型 | 英寸 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | GT26 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 0 |
件數 | 1 |
總長度 | 3.156“ |
小腿Dia | 0.255“ |
倒角 | 觸底 |
龍頭風格 | 螺紋成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 33機構/ 64“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-28 |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.02 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 尺寸類型 | 完 | 倒角 | 龍頭風格 | 螺紋方向 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13142 | 0.194“ | 英寸 | 氧化 | - | 插頭 | 右手 | 7機構/ 8“ | #10-24 | 新台幣367元 | 詢價
| |
2750261 | 0.367“ | 英寸 | 氧化 | - | 插頭 | 右手 | 1 21機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣841元 | 詢價
| |
GT905023 | 0.194“ | 英寸 | 氮化物/氧化物 | - | 螺旋長笛 | 左手 | 15機構/ 32“ | #10-32 | 新台幣837元 | 詢價
| |
GT905008 | 0.141“ | 英寸 | 氮化物/氧化物 | - | 螺旋長笛 | 左手 | 23機構/ 64“ | #6-32 | 新台幣890元 | 詢價
| |
5362704 | 6.50mm | 公制 | 氮化鈦 | 插頭 | 螺旋點 | 右手 | 16mm | M6 x 1 | 新台幣1,311元 | ||
VTSPO5511 - 替換 EDP#72619B | 4.93mm | 公制 | 光明 | 插頭 | 螺旋點 | 右手 | 12.7mm | M5 x 0.8 | 新台幣952元 | ||
VTSPO5043 | 0.22“ | 英寸 | 光明 | 插頭 | 螺旋點 | 右手 | 1機構/ 2“ | #12-24 | - | 詢價
|