項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | GT30 |
材料 | 高速鋼-E-PM |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 5.125“ |
瀝青 | 8 |
中徑限制 | 3BX |
小腿Dia | 0.81“ |
尺寸 | 1" |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.89 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.59 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 完 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT305097 | 5機構/ 16“ | 氮化鈦 | 3 | 粗 | 2 13機構/ 64“ | 0.50mm | 6高 | 3.5mm | - | 詢價
|
GT305099 | 25機構/ 64“ | 氮化鈦 | 3 | 粗 | 2.75“ | 0.80mm | D7 | 6mm | 新台幣892元 | |
GT305100 | 25機構/ 64“ | 氮化鈦 | 3 | 粗 | 3 9機構/ 64“ | 1.00mm | D8 | 6mm | 新台幣1,789元 | |
GT305101 | 33機構/ 64“ | 氮化鈦 | 3 | 粗 | 3 35機構/ 64“ | 1.25mm | D9 | 8mm | 新台幣2,099元 | |
GT305102 | 19機構/ 32“ | 氮化鈦 | 3 | 粗 | 3 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 10mm | 新台幣2,506元 | |
GT305103 | 45機構/ 64“ | 氮化鈦 | 4 | 粗 | 4 21機構/ 64“ | 1.75mm | D11 | 9mm | 新台幣2,999元 | |
GT305104 | 25機構/ 32“ | 氮化鈦 | 4 | 粗 | 4 21機構/ 64“ | 2.00mm | 6高 | 11mm | 新台幣4,311元 |